3M Electricite - Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés "4" pour dévidoir STD 0-9 - 89804


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 60...60 mm
longueur - 2430 mm
largeur - 5.46 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Scotchcode
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0051128562093
Réf. Sonepar
00033089804
Réf. Fournisseur
89804
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
60...60 mm
longueur:
2430 mm
largeur:
5.46 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Ruban blanc imprimé Adhésif puissant Dimension du rouleau 5,46mm x 2,43m Blister de 3 rouleaux
Les Atouts de la gamme:
3M™ Scotchcode™ SDR4 Recharge de rubans de marquage pour dévidoir 3M Scotchcode™ STD Utilisation: Repérage des câbles et fils d’installations électriques - A utiliser lors d’installations électriques mais aussi pendant des opérations de maintenance et de réparation - Système de classification flexible pour l’atelier, la maison et le bureau - Identification des appareils
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques