3M Electricite - Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés "5" pour dévidoir STD 0-9 - 89805

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés "5" pour dévidoir STD 0-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 1...2400 mm

  • longueur - 2430 mm

  • largeur - 5.46 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128562109

Réf. Sonepar

00033089805

Réf. Fournisseur

89805

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

1...2400 mm

longueur:

2430 mm

largeur:

5.46 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

collage

Scotchcode™ Blister 3 rubans Blanc imprimés "5" pour dévidoir STD 0-9

Les Atouts de l'article:

Ruban blanc imprimé Adhésif puissant Dimension du rouleau 5,46mm x 2,43m Blister de 3 rouleaux

Les Atouts de la gamme:

3M™ Scotchcode™ SDR5 Recharge de rubans de marquage pour dévidoir 3M Scotchcode™ STD Utilisation: Repérage des câbles et fils d’installations électriques - A utiliser lors d’installations électriques mais aussi pendant des opérations de maintenance et de réparation - Système de classification flexible pour l’atelier, la maison et le bureau - Identification des appareils

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques