3M Electricite - Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés "8" pour dévidoir STD 0-9 - 89808

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés "8" pour dévidoir STD 0-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 60...60 mm

  • longueur - 2430 mm

  • largeur - 5.46 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128562130

Réf. Sonepar

00033089808

Réf. Fournisseur

89808

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

60...60 mm

longueur:

2430 mm

largeur:

5.46 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

collage

Scotchcode™ Blister 3 rubans Blanc imprimés "8" pour dévidoir STD 0-9

Les Atouts de l'article:

Ruban blanc imprimé Adhésif puissant Dimension du rouleau 5,46mm x 2,43m Blister de 3 rouleaux

Les Atouts de la gamme:

3M™ Scotchcode™ SDR Recharges de Rubans marqueurs Utilisation: Repérage des câbles et fils d’installations électriques, à utiliser lors d’installations électriques mais aussi pendant des opérations de maintenance et de réparation, système de classification flexible pour l’atelier, la maison et le bureau, identification des appareils

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques