Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - Scotchcode SWB-3 Carnet 60 étiquettes 25,4x25,4mm marquage pour câbles 8 à 15mm

3M Electricite - Scotchcode SWB-3 Carnet 60 étiquettes 25,4x25,4mm marquage pour câbles 8 à 15mm

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 8...15 mm

  • diamètre du câble - 6...39 mm

  • longueur - 2.43 mm

  • largeur - 25 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0054007499060

Réf. Sonepar

00033080781

Réf. Fournisseur

80781

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

étiquette

diamètre du conducteur

8...15 mm

diamètre du câble

6...39 mm

longueur

2.43 mm

largeur

25 mm

type

à paroi mince

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Scotchcode™ SWB-3 Carnet 60 étiquettes 25,4x25,4mm marquage pour câbles 8 à 15mm

Les Atouts de l'article:

Etiquette blanche à imprimer
Adhésif puissant
Les marqueurs de fils auto-laminants ont un adhésif acrylique qui leur permet de coller fermement
Les étiquettes résistent à la saleté, à la chaleur, à l'humidité et à l'huile

Les Atouts de la gamme:

Carnets d’étiquettes autocollantes de marquage pour fils et câbles. Etiquettes en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique très puissant. Carnet d'étiquettes autocollantes de marquage pour fils et câbles. Les étiquettes sont en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique très puissant. Elles permettent le repérage temporaire de fils et câbles. Ce sont des étiquettes avec un onglet de protection permettant de ne pas polluer l'adhésif avec les doigts. Les étiquettes sont pratiques et faciles à mettre en oeuvre, elles couvrent un diamètre de câbles allant de 6 à 39 mm. A utiliser de -40°C à +80°C, avec le stylo permanent SMP.