Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm Bleu

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - bleu

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4054596614253

Réf. Sonepar

00033001229

Réf. Fournisseur

80472N

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

19 mm

matériau

PVC

couleur

bleu

longueur

20.12 m

épaisseur

0.15 mm

transparent

Non

résistant aux UV

Non

isolant

Oui

autoextinguible

Oui

résistance à la température

0...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Procure une forte résistance électrique
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Retardateur de flamme

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.