3M Electricite - UR2 Connecteur Scotchlock
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 3
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
matériau isolant - polypropylène (PP)
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0051115262012
Réf. Sonepar
00033001045
Réf. Fournisseur
85778N
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre du conducteur
0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables
3
modèle
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
couleur de l'isolant
rouge
transparent
Oui
diamètre externe max.
0.8...2.1 mm
température
-40...140 °C
commutation sans interruption
Non
UR2 Connecteur Scotchlock