fin de vie

Campa - Paseo bain alto 3.0 blanc 1500W - ISEA15BCPB

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 190 mm

  • poids - 30 kg

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465680014780

Réf. Sonepar

00052002529

Réf. Fournisseur

ISEA15BCPB

Réf. Commerciale

Campa

couleur:

blanc

largeur:

400 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

190 mm

poids:

30 kg

indice de protection (IP):

IP24

PASEO BAINS Alto 3.0 1500W Blanc Brillant Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade acier

Les Atouts de l'article:

Une façade acier aux angles adoucis et une soufflerie invisible pour associer élégance te efficacité Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Une façade acier aux angles adoucis et une soufflerie invisible pour associer élégance te efficacité Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

L'élégance et la compacité pour le confort de la salle de bains