fin de vie

ABB - AF16Z-30-10-21 - 1SBL176001R2110

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AF16Z-30-10-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523113817

Réf. Sonepar

00026311381

Réf. Fournisseur

1SBL176001R2110

Réf. Commerciale

ABB

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

24...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.457 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

24...60 V

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

AF16Z-30-10-21