ABB - Alimentation Électrique 640Ma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 640 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779906210.
Réf. Sonepar
00026005246
Réf. Fournisseur
588435
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
2
courant de sortie max.
640 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
tension secondaire
30 V
KNX - alimentations 640 mA via ABB i-bus® KNX (SELV) génèrent et surveillent la tension du système - bus decouplé de l'alimentation electrique par une self intégrée - etat des sorties signalé par LED V/R - tension 85 à 265 Vac, 50/60Hz.