Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Alimentationélectrique320Ma,Fonctionsavancées

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 320 mA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779837668

Réf. Sonepar

00026005092

Réf. Fournisseur

588427

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter

1

courant de sortie max.

320 mA

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

largeur en nombre de modules

4

avec affichage LED

Oui

tension du bus stockable

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées

1

tension secondaire

30 V

Alimentationélectrique320Ma,Fonctionsavancées