ABB - Ampèremètre ANALOGIQUE AMT 1/A1 - T200060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...2500 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542000600
Réf. Sonepar
00026200062
Réf. Fournisseur
T200060
Réf. Commerciale
ABB
plage de mesure:
0...2500 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
1 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
0.6 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
52.5 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200 (6000A/10kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.