ABB - Anneaux de Levage armoires ARTU (x4)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
charge max. portante - 140 kg
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646617002
Réf. Sonepar
00026661700
Réf. Fournisseur
661700
Réf. Commerciale
ABB
modèle
anneau de transport
matériau
métal
charge max. portante
140 kg
largeur
100 mm
hauteur
50 mm
profondeur
50 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Anneaux de Levage armoires ARTU (x4)
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65