ABB - Anneaux de Levage et JuXTaposition
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - équerre de transport
matériau - métal
charge max. portante - 210 kg
largeur - 95 mm
hauteur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646617989
Réf. Sonepar
00026661798
Réf. Fournisseur
661798
Réf. Commerciale
ABB
modèle
équerre de transport
matériau
métal
charge max. portante
210 kg
largeur
95 mm
hauteur
45 mm
profondeur
65 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Anneaux de Levage et JuXTaposition
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65