ABB - AP612 kit mont. mural UK600 1R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 384 mm
hauteur - 372 mm
profondeur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617314028
Réf. Sonepar
00026731402
Réf. Fournisseur
D731402
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
plastique
largeur
384 mm
hauteur
372 mm
profondeur
90 mm
AP612 kit mont. mural UK600 1R
Les Atouts de la gamme:
Tableaux résidentiels encastrés - UK600