ABB - ARIA 108 Châssis de montage 5 rangées 180 modules - 831117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 835 mm
hauteur - 1035 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234408
Réf. Sonepar
00026523440
Réf. Fournisseur
831117
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
835 mm
hauteur:
1035 mm
profondeur:
35 mm
ARIA 108 Châssis de montage 5 rangées 180 modules
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.