ABB - ARIA 108 Platine de montage tôle métallique perforée 1.5mm - 831338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 950 mm
largeur - 750 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234767
Réf. Sonepar
00026523476
Réf. Fournisseur
831338
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
950 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


