ABB - ARIA 32 Châssis de montage 2 rangées 12 modules - 831030

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 32 Châssis de montage 2 rangées 12 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 215 mm

  • hauteur - 315 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815233883

Réf. Sonepar

00026523388

Réf. Fournisseur

831030

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

215 mm

hauteur:

315 mm

profondeur:

35 mm

ARIA 32 Châssis de montage 2 rangées 12 modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.