ABB - ARIA 32 Platine de montage tôle métallique perforée 1.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 150 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411815234705
Réf. Sonepar
00026523470
Réf. Fournisseur
AR831332
Réf. Commerciale
ABB
matériau
acier
hauteur
250 mm
largeur
150 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
non traité
ARIA 32 Platine de montage tôle métallique perforée 1.5mm
Les Atouts de la gamme:
Coffret étanches universels ARIA