ABB - ARIA 54 Platine de montage tôle d acier électrozinguée Sendzimir 2mm - 831053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 2 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234019
Réf. Sonepar
00026523401
Réf. Fournisseur
831053
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
2 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
ARIA 54 Platine de montage tôle d’acier électrozinguée Sendzimir 2mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.