ABB - ARIA 75 Platine de montage - Pertinax 5 mm - 831083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 450 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815234200
Réf. Sonepar
00026523420
Réf. Fournisseur
831083
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
650 mm
largeur:
450 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
ARIA 75 Platine de montage - Pertinax 5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.