ABB - ARIA 86 Châssis de montage 4 rangées 96 modules - 831103

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 86 Châssis de montage 4 rangées 96 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 635 mm

  • hauteur - 835 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815234323

Réf. Sonepar

00026523432

Réf. Fournisseur

831103

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

635 mm

hauteur:

835 mm

profondeur:

35 mm

ARIA 86 Châssis de montage 4 rangées 96 modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.