ABB - ARIA 86 Platine de montage tôle métallique perforée 1.mm - 831337

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 86 Platine de montage tôle métallique perforée 1.mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 550 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ETANCHE UNIVERSEL ARIA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815234750

Réf. Sonepar

00026523475

Réf. Fournisseur

831337

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

largeur:

550 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

ARIA 86 Platine de montage tôle métallique perforée 1.mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.