ABB - Armoire ComforLine A IP44 5Xrangées 800mm x 800mm Avec gaine à câble
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 niveau
nombre de tableaux pour compteur - 0
mode de pose - saillie
nombre de champs - 2
avec cadre/support de montage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011617707714.
Réf. Sonepar
00026770771
Réf. Fournisseur
170771
Réf. Commerciale
ABB
modèle
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur
0
mode de pose
saillie
nombre de champs
2
avec cadre/support de montage
Non
matériau
tôle d’acier
indice de protection (IP)
IP44
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec profilés chapeaux
nombre de rangées de distributeur
5
largeur
800 mm
hauteur
800 mm
profondeur
215 mm
largeur d'encastrement
800 mm
hauteur d'encastrement
800 mm
profondeur d'encastrement
215 mm
Armoire ComforLine A A35 - avec gaine à câble - dimensions en mm (HxLxP)= 800x800x215 5R - 125 Module - Classe de protection IP44 (avec porte) IP30, sans porte IK07 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 9016
Les Atouts de la gamme:
Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A