ABB - Automate de Sécurité Programmable Pluto D45 Env Dif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 21
nombre de sorties de relais - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7350024480917
Réf. Sonepar
00026002854
Réf. Fournisseur
J448091
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
modèle
compact
nombre de sorties numériques
21
nombre de sorties de relais
4
nombre max. de minuteries
256
temps de traitement (1 K, service binaire)
1 ms
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'autres interfaces matérielles
1
nombre d’entrées analogiques
8
nombre d’entrées numériques
39
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
capacité de redondance
Oui
avec affichage
Oui
type de mémoire
FLASH
taille de mémoire
128 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
90 mm
hauteur
84 mm
profondeur
120 mm
Automate de Sécurité Programmable Pluto D45 Env Dif