Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - Axes filetees en Nylon L=195mm <4000A (x10Pces)

ABB - Axes filetees en Nylon L=195mm <4000A (x10Pces)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 195 mm

  • hauteur de section transversale - 120 mm

  • largeur de section transversale - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646783646

Réf. Sonepar

00026678364

Réf. Fournisseur

PTRN1951

Réf. Commerciale

ABB

longueur

195 mm

hauteur de section transversale

120 mm

largeur de section transversale

120 mm

Axes filetées en Nylon L=195mm <4000A (x10Pces)