Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

ABB - BA-M-0.4.1 Actionneur F@H Stores/BSO 4 voies 230V

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 1200 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779941785

Réf. Sonepar

00026994178

Réf. Fournisseur

STO994178

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

free@home

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées

0

Puissance de coupure max.

1200 W

système de bus KNX-radio

Oui

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Oui

système de bus Powernet

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Non

avec affichage LED

Oui

courant de commutation résistif

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien

4

fonction commutation

Oui

type de courant

AC/DC

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

64.5 mm

BA-M-0.4.1 Actionneur F@H Stores/BSO 4 voies 230V

Les Atouts de l'article:

pour la commande de 4 entraînements indépendants de stores ou volets roulants. Les sorties sont bloquées inversement. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.