Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - BAC Encastrement 2 Travees 770X530X160

ABB - BAC Encastrement 2 Travees 770X530X160

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 770 mm

  • profondeur - 180 mm

  • couleur de la partie supérieure - blanc

  • avec baguette de tapis - Non

  • longueur - 530 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3471521907135

Réf. Sonepar

00026190713

Réf. Fournisseur

190713

Réf. Commerciale

ABB

hauteur

770 mm

profondeur

180 mm

couleur de la partie supérieure

blanc

avec baguette de tapis

Non

longueur

530 mm

sans halogène

Oui

décoration

sans

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

mur

feuille de protection

Non

perforation de montage dans le sol

Non

Bac d'encastrement 2 travées 770X530X160