ABB - Barillet + Clé Type Ronis 455 (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur de verrouillage
matériau - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646798053
Réf. Sonepar
00026679805
Réf. Fournisseur
PIRH0455
Réf. Commerciale
ABB
modèle
adaptateur de verrouillage
matériau
métal
Barillet + Clé Type Ronis 455 (x1)
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65