ABB - Barrette de pontage pour DS202CR - 4P - 12 PINS - 10mm2 - 605445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 0.21 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. Diff. DS202CR-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053546054453
Réf. Sonepar
00026605445
Réf. Fournisseur
605445
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
0.21 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




