Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Barrière Immatérielle ORion1-4-14-015-B

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 500 mA

  • portée du champ de protection - 6 m

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7350024481273

Réf. Sonepar

00026002859

Réf. Fournisseur

J2230000

Réf. Commerciale

ABB

indice de protection (IP)

IP65

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

500 mA

portée du champ de protection

6 m

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

résolution de la barrière photoélectrique

14 mm

hauteur du capteur

0.233 mm

hauteur du champ de protection

150 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

autre

longueur du capteur

37 mm

type de tension

DC

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées protégées

0

fondu possible

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

65 mm

capacité de détection des éprouvettes

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur et récepteur

température ambiante

0...55 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

temps de réaction

11 ms

résolution réduite

Non

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

avec codage des faisceaux

Non

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Oui

longueur d'onde du capteur

950 nm

avec blocage du redémarrage

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Barrière Immatérielle ORion1-4-14-015-B