ABB - Barrière Immatérielle ORion1-4-30-180-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 500 mA
portée du champ de protection - 19 m
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7350024481617
Réf. Sonepar
00026002895
Réf. Fournisseur
J2230211
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP)
IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
500 mA
portée du champ de protection
19 m
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
résolution de la barrière photoélectrique
30 mm
hauteur du capteur
1.88 mm
hauteur du champ de protection
1800 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
autre
longueur du capteur
37 mm
type de tension
DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
0
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
65 mm
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
température ambiante
0...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
temps de réaction
28 ms
résolution réduite
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
longueur d'onde du capteur
950 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrière Immatérielle ORion1-4-30-180-B