Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Batterie Au Plomb Scellée, 12VDC, 12 Ah

ABB - Batterie Au Plomb Scellée, 12VDC, 12 Ah

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - bloc

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 12000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013232744945

Réf. Sonepar

00026001534

Réf. Fournisseur

588098

Réf. Commerciale

ABB

désignation des dimensions

bloc

tension nominale

12 V

capacité

12000 mAh

désignation IEC

autre

autre désignation

autre

nombre de cellules

1

modèle

autre

longueur

98 mm

hauteur, borne comprise

98 mm

largeur

152 mm

diamètre

0 mm

bloc d'accus

Non

utilisation dans la zone Ex

Non

boîtier en plastique

Oui

température ambiante

-20...50 °C

adapté à une charge rapide

Non

poids

4225 g

Batterie Au Plomb Scellée, 12VDC, 12 Ah