ABB - Bloc contact vis double - 1NO 1NC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - fixation frontale
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500522844
Réf. Sonepar
00026052405
Réf. Fournisseur
HW052405
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Bloc contact vis double - 1NO 1NC
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.