ABB - Bloc Dif. (DDA204) 4P 25A 30mA Type B Apr (Pour S200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - B
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542732228
Réf. Sonepar
00026273222
Réf. Fournisseur
452366
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
courant nominal
25 A
type de courant différentiel
B
tension nominale (Un)
230...400 V
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
10 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
16...16 mm²
section de raccordement cable souple
16...16 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
Bloc Dif. (DDA204) 4P 25A 30mA Type B Apr (Pour S200)
Les Atouts de la gamme:
Blocs Différentiels modulaires pour série S200