ABB - Bloc Dif. (DDA204) 4P 63A 500mA Type A (Pour S200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.5...0.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542799108
Réf. Sonepar
00026279910
Réf. Fournisseur
452164
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
A
tension nominale (Un)
230...400 V
courant de défaut nominal
0.5...0.5 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
section de raccordement cable souple
25...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
Bloc Dif. (DDA204) 4P 63A 500mA Type A (Pour S200)
Les Atouts de la gamme:
Blocs Différentiels modulaires pour série S200