ABB - Bloc led clignotant120 VAC Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 120...120 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
transfo intégré - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500523940
Réf. Sonepar
00026052394
Réf. Fournisseur
HW052394
Réf. Commerciale
ABB
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...120 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
jaune
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...120 V
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Bloc led clignotant120 VAC Jaune
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.