ABB - Bobine à émission (F2C-A2) 110..415VAC110..250VDC (Pour F200)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542975007.

Réf. Sonepar

00026000014

Réf. Fournisseur

459701

Réf. Commerciale

ABB

dispositif auxiliaire

déclencheur par courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

montage d'appareils

disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

17.5

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

tension assignée (Ue)

110 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

Bobine à émission (F2C-A2) 110..415VAC110..250VDC (Pour F200)

Les Atouts de l'article:

Le déclencheur shunt F2C-A2 permet l'ouverture à distance de l'appareil lorsqu'une tension est appliquée. Convient aux RCCB série F200 et aux RCBO DS201 et DS202C. Il peut être utilisé avec les disjoncteurs de la série SN201 au moyen du module d'interface SN201-IH. Il fonctionne dans une plage de 110-415V a.c. et 110-250V d.c.

Les Atouts de la gamme:

Inter. Diff. F200