ABB - Bobine A Emission (Pour S200) 110..415VAC/110..250VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779571005.
Réf. Sonepar
00026957100
Réf. Fournisseur
359701
Réf. Commerciale
ABB
dispositif auxiliaire
déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.75
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
tension assignée (Ue)
230 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
45 A
Bobine A Emission (Pour S200) 110..415VAC/110..250VDC
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires