ABB - Bobine à émission (S800-Sor400) 220..400VAC/DC (Pour S800)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 220...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271208356.
Réf. Sonepar
00026120835
Réf. Fournisseur
749703
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
220...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...400 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Oui
Bobine à émission (S800-Sor400) 220..400VAC/DC (Pour S800)
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Acessoires