ABB - Bobine à manque (S2C-Ua) 24VDC (Pour S200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur à sous-tension
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542896401
Réf. Sonepar
00026289640
Réf. Fournisseur
459721
Réf. Commerciale
ABB
dispositif auxiliaire
déclencheur à sous-tension
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
18
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
tension assignée (Ue)
24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
45 A
Bobine à manque (S2C-Ua) 24VDC (Pour S200)
Les Atouts de l'article:
Le déclencheur à minimum de tension S2C-UA 24 DC a pour fonction de protéger la charge en cas de chute de tension comprise entre 70% et 35% de sa valeur nominale. Sécurité positive (déclenchement de l'appareil lors de la coupure de la tension) arrêt d'urgence par bouton. Convient aux MCB série S200, RCCB série F200 et RCBO DS201, DS202C, série DS200. Il peut être utilisé avec les disjoncteurs de la série SN201 au moyen du module d'interface SN201-IH. Tension nominale : 24V d.c.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires