Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Bobine à émission pour S200 - 12..60VAC/DC

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779570992

Réf. Sonepar

00026957099

Réf. Fournisseur

359700

Réf. Commerciale

ABB

dispositif auxiliaire

déclencheur par courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

montage d'appareils

disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

0.75

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

tension assignée (Ue)

230 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

45 A

Bobine à émission pour S200 - 12..60VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Ouverture à distance de l'appareil lorsqu'une tension est appliquée. Convient aux MCB série S200 et RCBO série DS 200.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S200- Accessoires