Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Bobine à émission (S800-Sor24) 24VAC/DC (Pour S800)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7612271208318

Réf. Sonepar

00026120831

Réf. Fournisseur

749700

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur

Non

adapté à un relais de surcharge

Oui

Bobine à émission (S800-Sor24) 24VAC/DC (Pour S800)

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Acessoires