ABB - Boîte de dérivation IP55 -Fermeture 1/4T-160X135X77-av. passe câbles - 960°c GWT - 150924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 25 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 160 mm
largeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boite dérivation-IP55/960°C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126039399
Réf. Sonepar
00026603955
Réf. Fournisseur
150924
Marque
ABB
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
25 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
160 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
77 mm
diamètre:
25 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
490.87 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...-25 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




