ABB - Boite Deriv. 1/4T 100X100X50 IP55 avec Passe Cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8000126040142.
Réf. Sonepar
00026604014
Réf. Fournisseur
150916
Réf. Commerciale
ABB
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
25 mm
section de conducteur max.
490.87 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
50 mm
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
diamètre
25 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
6
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Oui
tension d'isolement assignée (Ui)
1500 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boite Deriv. 1/4T 100X100X50 IP55 avec Passe Cables
Les Atouts de la gamme:
Boite Dérivation