ABB - Boite Deriv. 1/4T 220X170X80 IP55 avec Passe Cables

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8000126039450.

Réf. Sonepar

00026603963

Réf. Fournisseur

150926

Réf. Commerciale

ABB

forme

rectangulaire

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

32 mm

section de conducteur max.

804.25 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

80 mm

largeur

220 mm

profondeur

80 mm

diamètre

32 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

12

type de traversée de boîtier

autre

matériau

plastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Oui

tension d'isolement assignée (Ui)

1500 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...60 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boite Deriv. 1/4T 220X170X80 IP55 avec Passe Cables

Les Atouts de la gamme:

Boite Dérivation