ABB - Boîte étanche IP65 -220X170X150 -Fermeture 1/4T-vis métal-Faces lisses-650°c GWT - 00850

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - universel

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boite dérivation-IP65/650°C

Voir tous les produits de cette série

EAN

8000126008500

Réf. Sonepar

00026606957

Réf. Fournisseur

00850

Réf. Commerciale

ABB

forme:

rectangulaire

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

105 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

50 mm

connectable:

Non

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte étanche IP65, thermoplastique -faces lisses sans embouts passe-câbles, Tenue au fil incandescent de 650°C GWT, avec couvercle et vis en acier 1/4 de tour, gris clair (RAL 7035), sans hallogène

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.