Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Boîte étanche IP65 - Fermeture 1/4T - 220X170X80 - Faces lisses - 650°c GWT - 150856

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 220 mm

  • largeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boite dérivation-IP65/650°C

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8000126233667

Réf. Sonepar

00026623369

Réf. Fournisseur

150856

Marque

ABB

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

32 mm

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

220 mm

largeur:

220 mm

profondeur:

80 mm

diamètre:

32 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

95 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

6

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Boîte étanche IP65, thermoplastique -faces lisses sans embouts passe-câbles, Tenue au fil incandescent de 650°C GWT, avec couvercle et vis plastiques 1/4 de tour aflleurantes, gris clair (RAL 7035)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.