Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Bornier neutre Mistral-3X16mm²+3X6mm² -Vis (x5)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²

  • courant assigné In - 100 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - montage direct

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8712507123497

Réf. Sonepar

00026711923

Réf. Fournisseur

799187

Réf. Commerciale

ABB

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

6...16 mm²

courant assigné In

100 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de pôles

1

mode de pose

montage direct

tension assignée (Ue)

400 V

couleur

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

6...16 mm²

section de raccordement cable rigide

6...16 mm²

section de raccordement cable souple

6...16 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle

6

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-25...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

sans halogène

Non

largeur

50 mm

hauteur

27 mm

profondeur

6 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Bornier neutre Mistral-3X16mm²+3X6mm² -Vis (x5)

Les Atouts de la gamme:

Coffrets étanches - Mistral