ABB - Bouton poussoir Affleurant lumineux Bleu (lentille plastique)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - bleu
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7320500521946
Réf. Sonepar
00026052194
Réf. Fournisseur
HW052194
Réf. Commerciale
ABB
couleur du bouton
bleu
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22 mm
adapté à l'éclairage
Oui
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
4X
Bouton poussoir Affleurant lumineux Bleu (lentille plastique)
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.