Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Boutons tournant 3-POS non-lumineux poignée courte Noir Fixe

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • adapté à l'éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

7320500521472

Réf. Sonepar

00026052147

Réf. Fournisseur

HW052147

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation

3

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement

noir

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

22 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

Degré de protection (NEMA)

4X

Boutons tournant 3-POS non-lumineux poignée courte Noir Fixe

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.